カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
全12種類を絞り込む
寸法M(mm)
寸法Lm(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法M(mm)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
M並目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64286514LWBMS-44-M4-12-NI0.7M4122.4M4
3,660
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286523LWBMS-44-M4-16-NI0.7M4162.4M4
3,660
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286539LWBMS-44-M4-20-NI0.7M4202.4M4
3,680
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286548LWBMS-44-M4-25-NI0.7M4252.4M4
3,680
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286557LWBMS-44-M4-30-NI0.7M4302.4M4
3,690
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286566LWBMS-44-M5-12-NI0.8M5123.9M5
3,660
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286575LWBMS-44-M5-16-NI0.8M5163.9M5
3,660
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286584LWBMS-44-M5-20-NI0.8M5203.9M5
3,680
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286593LWBMS-44-M5-25-NI0.8M5253.9M5
3,680
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286609LWBMS-44-M5-30-NI0.8M5303.9M5
3,690
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286618LWBMS-44-M5-35-NI0.8M5353.9M5
3,700
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286627LWBMS-44-M5-40-NI0.8M5403.9M5
3,730
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする