曜日別特売

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
全174種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
最大締付力(kN)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64286758LWBM-101-M10-20-OR27264025.323.820M10M10101251.5オレンジ16OR
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286767LWBM-101-M10-20-RD27264025.323.820M10M10101251.5レッド16RD
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286776LWBM-101-M10-20-SG27264025.323.820M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286785LWBM-101-M10-25-OR27264025.323.825M10M10101251.5オレンジ16OR
3,470
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286794LWBM-101-M10-25-RD27264025.323.825M10M10101251.5レッド16RD
3,470
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286803LWBM-101-M10-25-SG27264025.323.825M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,470
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286819LWBM-101-M10-30-OR27264025.323.830M10M10101251.5オレンジ16OR
3,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286828LWBM-101-M10-30-RD27264025.323.830M10M10101251.5レッド16RD
3,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286837LWBM-101-M10-30-SG27264025.323.830M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286846LWBM-101-M10-35-OR27264025.323.835M10M10101251.5オレンジ16OR
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286855LWBM-101-M10-35-RD27264025.323.835M10M10101251.5レッド16RD
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286864LWBM-101-M10-35-SG27264025.323.835M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286873LWBM-101-M10-40-OR27264025.323.840M10M10101251.5オレンジ16OR
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286889LWBM-101-M10-40-RD27264025.323.840M10M10101251.5レッド16RD
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286898LWBM-101-M10-40-SG27264025.323.840M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286907LWBM-101-M10-50-OR27264025.323.850M10M10101251.5オレンジ16OR
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286916LWBM-101-M10-50-RD27264025.323.850M10M10101251.5レッド16RD
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286925LWBM-101-M10-50-SG27264025.323.850M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286934LWBM-101-M10-60-OR27264025.323.860M10M10101251.5オレンジ16OR
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286943LWBM-101-M10-60-RD27264025.323.860M10M10101251.5レッド16RD
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286959LWBM-101-M10-60-SG27264025.323.860M10M10101251.5シルバーグレー16SG
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286968LWBM-101-M8-20-OR27264025.323.820M8M8101251.25オレンジ10OR
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286977LWBM-101-M8-20-RD27264025.323.820M8M8101251.25レッド10RD
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286986LWBM-101-M8-20-SG27264025.323.820M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64286995LWBM-101-M8-25-OR27264025.323.825M8M8101251.25オレンジ10OR
3,470
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287004LWBM-101-M8-25-RD27264025.323.825M8M8101251.25レッド10RD
3,470
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287013LWBM-101-M8-25-SG27264025.323.825M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,470
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287029LWBM-101-M8-30-OR27264025.323.830M8M8101251.25オレンジ10OR
3,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287038LWBM-101-M8-30-RD27264025.323.830M8M8101251.25レッド10RD
3,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287047LWBM-101-M8-30-SG27264025.323.830M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287056LWBM-101-M8-35-OR27264025.323.835M8M8101251.25オレンジ10OR
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287065LWBM-101-M8-35-RD27264025.323.835M8M8101251.25レッド10RD
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287074LWBM-101-M8-35-SG27264025.323.835M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287083LWBM-101-M8-40-OR27264025.323.840M8M8101251.25オレンジ10OR
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287099LWBM-101-M8-40-RD27264025.323.840M8M8101251.25レッド10RD
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287108LWBM-101-M8-40-SG27264025.323.840M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287117LWBM-101-M8-50-OR27264025.323.850M8M8101251.25オレンジ10OR
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287126LWBM-101-M8-50-RD27264025.323.850M8M8101251.25レッド10RD
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287135LWBM-101-M8-50-SG27264025.323.850M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287144LWBM-101-M8-60-OR27264025.323.860M8M8101251.25オレンジ10OR
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287153LWBM-101-M8-60-RD27264025.323.860M8M8101251.25レッド10RD
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287169LWBM-101-M8-60-SG27264025.323.860M8M8101251.25シルバーグレー10SG
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287178LWBM-44-M4-12141219.513.212.712M4M444120.7つや消し黒2.4BK
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287187LWBM-44-M4-12-OR141219.513.212.712M4M444120.7オレンジ2.4OR
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287196LWBM-44-M4-12-RD141219.513.212.712M4M444120.7レッド2.4RD
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287205LWBM-44-M4-12-SG141219.513.212.712M4M444120.7シルバーグレー2.4SG
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287214LWBM-44-M4-16141219.513.212.716M4M444120.7つや消し黒2.4BK
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287223LWBM-44-M4-16-OR141219.513.212.716M4M444120.7オレンジ2.4OR
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287239LWBM-44-M4-16-RD141219.513.212.716M4M444120.7レッド2.4RD
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64287248LWBM-44-M4-16-SG141219.513.212.716M4M444120.7シルバーグレー2.4SG
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする