NBK(鍋屋バイテック会社)
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
配管用シールテープと共にご使用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64290249
QLGMH-11-3/8NPT-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.41
6.1
6
19.1
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290258
QLGMH-11-3/8NPT-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.41
6.1
6
19.1
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290267
QLGMH-11-R3/8-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.34
6.4
6
19
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290276
QLGMH-11-R3/8-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.34
6.4
6
19
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290285
QLGMH-14-1/2NPT-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
8.1
7
23.8
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290294
QLGMH-14-1/2NPT-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
8.1
7
23.8
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290303
QLGMH-14-R1/2-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
8.2
7
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
19日以内出荷
返品不可
64290319
QLGMH-14-R1/2-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
8.2
7
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290328
QLGMH-18-3/4NPT-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
8.6
8
28.6
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290337
QLGMH-18-3/4NPT-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
8.6
8
28.6
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290346
QLGMH-18-R3/4-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
9.5
8
27
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290355
QLGMH-18-R3/4-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
1.81
9.5
8
27
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290364
QLGMH-24-1NPT-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.21
10.2
8
34.9
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290373
QLGMH-24-1NPT-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.21
10.2
8
34.9
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290389
QLGMH-24-R1-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.3
10.4
9
36
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290398
QLGMH-24-R1-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.3
10.4
9
36
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290407
QLGMH-32-11/4NPT-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.21
10.7
9
44.5
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290416
QLGMH-32-11/4NPT-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.21
10.7
9
44.5
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290425
QLGMH-32-R11/4-A
(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.3
12.7
9
46
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290434
QLGMH-32-R11/4-B
(本体)真鍮、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
2.3
12.7
9
46
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください