オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

本体は真鍮製。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
配管用シールテープと共にご使用ください。

内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
ねじピッチ
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290443QLGML-11-3/8NPT-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.416.16
2,3902,298
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290459QLGML-11-3/8NPT-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.416.16
2,3902,298
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290468QLGML-11-R3/8-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.346.46
2,1102,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290477QLGML-11-R3/8-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.346.46
2,1102,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290486QLGML-14-1/2NPT-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.818.17
2,5102,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290495QLGML-14-1/2NPT-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.818.17
2,5102,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290504QLGML-14-R1/2-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.818.27
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290513QLGML-14-R1/2-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.818.27
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290529QLGML-18-3/4NPT-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.818.68
3,2103,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290538QLGML-18-3/4NPT-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.818.68
3,2103,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290547QLGML-18-R3/4-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.819.58
3,0102,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290556QLGML-18-R3/4-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.819.58
3,0102,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290565QLGML-24-1NPT-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.2110.28
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290574QLGML-24-1NPT-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.2110.28
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290583QLGML-24-R1-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.310.49
4,4804,398
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290599QLGML-24-R1-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.310.49
4,4804,398
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290608QLGML-32-11/4NPT-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.2110.79
6,2106,198
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290617QLGML-32-11/4NPT-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.2110.79
6,2106,198
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290626QLGML-32-R11/4-A-(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.312.79
7,0306,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290635QLGML-32-R11/4-B-(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)2.312.79
7,0306,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
59162236QLGML-11-3/8NPT-A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)1.416.16
2,1702,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする