曜日別特売

オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ

オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ
[[QLPAL-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:110℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法Lm(mm)
M細目
許容圧力(MPa)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290644QLPAL-14-G1/27.5232614G1/2"8.5-1015
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290653QLPAL-14-M20-1.57.5232614-8.5M20×1.51015
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290669QLPAL-18-G3/48303218G3/4"9-720
2,420
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290678QLPAL-18-M26-1.58303218-9M26×1.5720
2,420
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290687QLPAL-18-M27-1.58303218-9M27×1.5720
2,420
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290696QLPAL-24-G18.5364024G1"11-530
2,610
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64290705QLPAL-24-M33-1.58.5364024-11M33×1.5530
2,610
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする