曜日別特売

オイルレベルウィンドウ

オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)

本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法Lm(mm)
M細目
許容圧力(MPa)
許容荷重(N)
推奨締付トルク(N・m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64291579QLGML-11-G3/8-A7.5202211G3/8"8-103510(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291588QLGML-11-G3/8-B7.5202211G3/8"8-103510(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291597QLGML-11-M16-1.5-A7.5202211-8M16×1.5103510(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291606QLGML-11-M16-1.5-B7.5202211-8M16×1.5103510(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291615QLGML-14-G1/2-A7.5232614G1/2"8.5-103515(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64291624QLGML-14-G1/2-B7.5232614G1/2"8.5-103515(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291633QLGML-14-M20-1.5-A7.5232614-8.5M20×1.5103515(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291649QLGML-14-M20-1.5-B7.5232614-8.5M20×1.5103515(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291658QLGML-18-G3/4-A8303218G3/4"9-73520(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291667QLGML-18-G3/4-B8303218G3/4"9-73520(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291676QLGML-18-M26-1.5-A8303218-9M26×1.573520(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291685QLGML-18-M26-1.5-B8303218-9M26×1.573520(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291694QLGML-18-M27-1.5-A8303218-9M27×1.573520(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291703QLGML-18-M27-1.5-B8303218-9M27×1.573520(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291719QLGML-24-G1-A8.5364024G1"11-53030(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291728QLGML-24-G1-B8.5364024G1"11-53030(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291737QLGML-24-M33-1.5-A8.5364024-11M33×1.553030(本体)真鍮、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291746QLGML-24-M33-1.5-B8.5364024-11M33×1.553030(本体)真鍮、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする