オイルレベルウィンドウ

オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - NBK(鍋屋バイテック会社)

本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法Lm(mm)
M細目
許容圧力(MPa)
推奨締付トルク(N・m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64291755QLGSH-11-G3/8-A7.5202211G3/8"8-1010(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291764QLGSH-11-G3/8-B7.5202211G3/8"8-1010(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291773QLGSH-11-M16-1.5-A7.5202211-8M16×1.51010(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291789QLGSH-11-M16-1.5-B7.5202211-8M16×1.51010(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291798QLGSH-14-G1/2-A7.5232614G1/2"8.5-1015(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291807QLGSH-14-G1/2-B7.5232614G1/2"8.5-1015(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291816QLGSH-14-M20-1.5-A7.5232614-8.5M20×1.51015(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291825QLGSH-14-M20-1.5-B7.5232614-8.5M20×1.51015(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291834QLGSH-18-G3/4-A8303218G3/4"9-720(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291843QLGSH-18-G3/4-B8303218G3/4"9-720(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291859QLGSH-18-M26-1.5-A8303218-9M26×1.5720(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291868QLGSH-18-M26-1.5-B8303218-9M26×1.5720(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291877QLGSH-24-G1-A8.5364024G1"11-530(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,670
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291886QLGSH-24-G1-B8.5364024G1"11-530(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,670
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291895QLGSH-24-M33-1.5-A8.5364024-11M33×1.5530(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,670
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291904QLGSH-24-M33-1.5-B8.5364024-11M33×1.5530(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
5,670
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291913QLGSH-32-G11/4-A9465032G1-1/4"12-330(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
7,740
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291929QLGSH-32-G11/4-B9465032G1-1/4"12-330(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
7,740
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291938QLGSH-32-M42-1.5-A9465032-12M42×1.5330(本体)SUS303、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
7,740
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64291947QLGSH-32-M42-1.5-B9465032-12M42×1.5330(本体)SUS303、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)
7,740
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする