デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。