インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。

材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT内容量1個
注意
※回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64296795RIP-C-OROR
7,770
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296804RIP-C-SGSG
7,770
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする