曜日別特売

いたずら防止極低頭ボルト

いたずら防止極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64296838SRSHS-M2.5-4103.840.8M2.50.45SRSHB-1
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296847SRSHS-M2.5-5103.850.8M2.50.45SRSHB-1
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296856SRSHS-M2.5-6103.860.8M2.50.45SRSHB-1
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296865SRSHS-M2.5-8103.880.8M2.50.45SRSHB-1
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296874SRSHS-M2-410340.6M20.4SRSHB-0
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296883SRSHS-M2-510350.6M20.4SRSHB-0
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296899SRSHS-M2-610360.6M20.4SRSHB-0
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64296908SRSHS-M2-810380.6M20.4SRSHB-0
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
64296917SRSHS-M3-10206101.3M30.5SRSHB-2
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
64296926SRSHS-M3-12206121.3M30.5SRSHB-2
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
64296935SRSHS-M3-620661.3M30.5SRSHB-2
720
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
64296944SRSHS-M3-820681.3M30.5SRSHB-2
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
64296953SRSHS-M4-10208101.5M40.7SRSHB-3
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
64296969SRSHS-M4-12208121.5M40.7SRSHB-3
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64296978SRSHS-M4-16208161.5M40.7SRSHB-3
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64296987SRSHS-M4-820881.5M40.7SRSHB-3
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする