NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ取っ手
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
38
寸法Lf(mm)
10
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
色(本体)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297206
UAF-20-180-AL
(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
193
180
AL
AL
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297215
UAF-20-180-BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
193
180
BK
BK
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297224
UAF-20-180-BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
193
180
BL1
BL
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64297233
UAF-20-180-RD
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
193
180
RD
RD
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297249
UAF-20-180-SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
193
180
SG
SG
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297258
UAF-20-200-AL
(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
213
200
AL
AL
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297267
UAF-20-200-BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
213
200
BK
BK
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297276
UAF-20-200-BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
213
200
BL1
BL
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297285
UAF-20-200-RD
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
213
200
RD
RD
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297294
UAF-20-200-SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
213
200
SG
SG
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297303
UAF-20-235-AL
(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
248
235
AL
AL
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297319
UAF-20-235-BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
248
235
BK
BK
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64297328
UAF-20-235-BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
248
235
BL1
BL
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297337
UAF-20-235-RD
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
248
235
RD
RD
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64297346
UAF-20-235-SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
248
235
SG
SG
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください