アルミ取っ手

アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。

寸法Lf(mm)13寸法M(mm)M6許容荷重(N)1000内容量1個
注意
※座金は付属しておりません
全24種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
色(本体)
表面処理(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64297355UAP-12-125-AL123951137125ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297364UAP-12-125-BK123951137125BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1,710
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297373UAP-12-125-SG123951137125SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1,710
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297389UAP-12-160-AL123951172160ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297398UAP-12-160-BK123951172160BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1,850
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297407UAP-12-160-SG123951172160SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1,850
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297416UAP-12-200-AL123951212200ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64297425UAP-12-200-BK123951212200BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297434UAP-12-200-SG123951212200SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297443UAP-12-250-AL123951262250ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
3,170
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297459UAP-12-250-BK123951262250BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,180
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297468UAP-12-250-SG123951262250SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,180
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297477UAP-16-160-AL164359176160ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297486UAP-16-160-BK164359176160BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297495UAP-16-160-SG164359176160SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297504UAP-16-200-AL164359216200ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
3,550
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297513UAP-16-200-BK164359216200BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,720
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297529UAP-16-200-SG164359216200SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,720
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297538UAP-16-250-AL164359266250ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
3,900
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297547UAP-16-250-BK164359266250BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,890
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297556UAP-16-250-SG164359266250SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
2,890
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297565UAP-16-300-AL164359316300ALAL(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
4,340
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297574UAP-16-300-BK164359316300BKBK(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64297583UAP-16-300-SG164359316300SGSG(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする