NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ取っ手
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)
54
寸法a(mm)
17
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
13
寸法W(mm)
57
寸法M(mm)
6
寸法h(mm)
34
寸法Lm(mm)
14
寸法W1(mm)
34
寸法Lr(mm)
11
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297994
ULC-26-128-AL
(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
145
128
AL
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64298003
ULC-26-128-BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
145
128
BK
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298019
ULC-26-128-BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
145
128
BL1
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64298028
ULC-26-128-SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
145
128
SG
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298037
ULC-26-160-AL
(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
177
160
AL
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298046
ULC-26-160-BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
177
160
BK
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298055
ULC-26-160-BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
177
160
BL1
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298064
ULC-26-160-SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理
177
160
SG
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください