曜日別特売

アジャスタブルプレート-FSLA-A用

アジャスタブルプレート-FSLA-A用 - NBK(鍋屋バイテック会社)アジャスタブルプレート-FSLA-A用 - NBK(鍋屋バイテック会社)アジャスタブルプレート-FSLA-A用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。
[[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。
取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。

材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2内容量1個
関連資料:技術資料1(0.2MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298475FSLA-AP-201.82017
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64298484FSLA-AP-252.22521
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64298493FSLA-AP-303.23024
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64298509FSLA-AP-403.24034.5
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64298518FSLA-AP-503.25043
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする