NBK(鍋屋バイテック会社)
SLP用レンチ
材質
(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅B(mm)
適合ボルト
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64298633
SKP-3
3
SLP-M4
63
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
64298649
SKP-4
4
SLP-M5
71
25
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
64298658
SKP-5
5
SLP-M6
80
28
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
64298667
SKP-6
6
SLP-M8
90
32
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください