曜日別特売

三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台

三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台 - 三菱電機エンジニアリング

三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。

用途
サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール適合規格CE,UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10配線方式シンク/ソース共用端子数端子60点分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64260438DG2SV1TB
7,260
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする