曜日別特売

屋外設置型 大型水槽用クーラー ZCWシリーズ

屋外設置型 大型水槽用クーラー ZCWシリーズ - ゼンスイ

耐久性、安全性を追及した信頼の日本製。大型水槽や活魚水槽向けの本格型クーラー。淡水・海水両用。屋外タイプ。
【排熱、稼動音は屋外に】クーラー本体を屋外に設置することで屋内にいても排熱や稼動音が気にならない。
【水槽の周囲がスッキリ】屋内の場所はとらないので見た目もすっきり。
【高性能コントローラー付属】水温管理は冷暖コントローラーが付属。簡単操作で0.1度単位で高精度の水温管理が可能。また、100V 1kwまでのヒーター(別売)が接続できるので、水温をオールシーズン管理することが可能。
【淡水/海水で使用可能】水温計などの表示とクーラー表示の誤差を補正可能。

用途大型水槽などのクーラーとして。水槽、熱帯魚、観賞魚、飼育、アクア用品、アクアリウム、屋外、保冷器具、水温設定、水温管理に。日本製。材質スチール、PVC電源(V)三相200冷媒R404A付属品VPユニオンソケット、冷暖コントローラー保証期間1年ブラック・クリーム内容量1台
注意
※1ヶ月の電気使用料金の目安は、1kwh=25円・8時間×1ヶ月30日間で計算しています。
※ポンプ・ヒーターは別売りになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
流量(L/min)
冷却能力(kW)
コンプレッサー(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326073ZCW-1000920×750×750801560/1965(50/60Hz)ポンプ:50~1003.64/4.19(50/60Hz)1100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64326089ZCW-20001000×750×8501002100/2300(50/60Hz)ポンプ:80~1505.81/6.16(50/60Hz)1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64326098ZCW-30001100×750×9001352950/3200(50/60Hz)ポンプ:80~1507.33/8.14(50/60Hz)2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする