ZCW-3000 屋外設置型 大型水槽用クーラー ZCWシリーズ ゼンスイ 64326098

屋外設置型 大型水槽用クーラー ZCWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64326098 品番ZCW-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、安全性を追及した信頼の日本製。大型水槽や活魚水槽向けの本格型クーラー。淡水・海水両用。屋外タイプ。
【排熱、稼動音は屋外に】クーラー本体を屋外に設置することで屋内にいても排熱や稼動音が気にならない。
【水槽の周囲がスッキリ】屋内の場所はとらないので見た目もすっきり。
【高性能コントローラー付属】水温管理は冷暖コントローラーが付属。簡単操作で0.1度単位で高精度の水温管理が可能。また、100V 1kwまでのヒーター(別売)が接続できるので、水温をオールシーズン管理することが可能。
【淡水/海水で使用可能】水温計などの表示とクーラー表示の誤差を補正可能。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×750×900 質量(kg)135 材質スチール、PVC 電源(V)三相200 消費電力(W)2950/3200(50/60Hz) 流量(L/min)ポンプ:80〜150 冷媒R404A 冷却能力(kW)7.33/8.14(50/60Hz) コンプレッサー(kW)2200 付属品VPユニオンソケット、冷暖コントローラー 保証期間1年 ブラック・クリーム 用途大型水槽などのクーラーとして。水槽、熱帯魚、観賞魚、飼育、アクア用品、アクアリウム、屋外、保冷器具、水温設定、水温管理に。日本製。 仕様【冷却水量目安】クーラー周囲温度30℃:8000L(設定温度25℃)、6000L(設定温度15℃)・クーラー周囲温度35℃:5600L(設定温度25℃)、4200L(設定温度15℃)、【接続可能塩ビパイプ】:VP30Aユニオンソケット
注意
※1ヶ月の電気使用料金の目安は、1kwh=25円・8時間×1ヶ月30日間で計算しています。
※ポンプ・ヒーターは別売りになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする