エアーインパクトレンチセット ショート 450N・m

エアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'Aエアーインパクトレンチセット ショート 450N・m - WIZ'A

軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。
シングルジャンボハンマータイプです。
(シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです)
自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。

用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)142.5使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)内容量1セット
注意
※インパクトレンチ用ソケット以外は使用しないで下さい。
※ボルトナットのサイズに合ったソケットを使用して下さい。
※ソケットを付けたままでの空回転は故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64327525GTAW-S450
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする