ネックレス LUCE α

ネックレス LUCE α - コラントッテネックレス LUCE α - コラントッテネックレス LUCE α - コラントッテネックレス LUCE α - コラントッテ

「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。
48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。

材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮ブラック医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
医療機器承認・認証・届出番号
使用磁石
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64328338-M43医療機器認証番号:302AGBZX00134000フェライト永久磁石100mT(1000G)Mサイズ100個をN極S極交互配列
オープン
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328347-L47医療機器認証番号:302AGBZX00135000フェライト永久磁石100mT(1000G)Lサイズ110個をN極S極交互配列
オープン
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
64328356-LL51医療機器認証番号:302AGBZX00136000フェライト永久磁石100mT(1000G)LLサイズ120個をN極S極交互配列
オープン
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする