ネックレス クレスト R ex

ネックレス クレスト R ex - コラントッテネックレス クレスト R ex - コラントッテネックレス クレスト R ex - コラントッテネックレス クレスト R ex - コラントッテネックレス クレスト R ex - コラントッテネックレス クレスト R ex - コラントッテネックレス クレスト R ex - コラントッテ

コラントッテ ネックレス クレストRにトップジョイントをコンパクト化したクレストR【ex】が加わりました。
金属部分の重量を約35%削減しているので、着け心地も軽やかでデザインもよりシンプルな印象です。
ウォータープルーフ仕様なので水洗いでお手入れも可能。スポーツ時にも安心して使用いただけます。

材質シリコン、ステンレス(SUS316L)使用磁石希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64328365-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>シルバーS43
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328374-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>シルバーM47
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328383-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>シルバーL51
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328399-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムブラックS43
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328408-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムブラックM47
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328417-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムブラックL51
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328426-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムゴールドS43
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328435-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムゴールドM47
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
64328444-<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムゴールドL51
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする