曜日別特売

PIRARUCU バックインコート 7590

PIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイクPIRARUCU バックインコート 7590 - カジメイク

特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。
背中のボタンを開けるとマチが広がり、リュックを背負ったまま濡らさず着用出来ます。
袖口はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。
ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています

混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000内容量1枚
注意
※コート単品商品です。パンツは付属しません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
着丈(cm)
胸廻(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643291697590オリーブM160~17084~9292116~15685
5,490
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
643291787590オリーブL170~18090~9894120~16087
5,490
4,298
4,728(税込)
当日出荷
643291877590オリーブLL175~18596~10496124~16489
5,490
4,298
4,728(税込)
当日出荷
643291967590オリーブ3L175~185102~11098128~16891
5,490
4,298
4,728(税込)
当日出荷
643292057590チャコールM160~17084~9292116~15685
5,490
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
643292147590チャコールL170~18090~9894120~16087
5,490
4,298
4,728(税込)
当日出荷
643292237590チャコールLL175~18596~10496124~16489
5,490
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
643292397590チャコール3L175~185102~11098128~16891
5,490
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
643292487590ブラックM160~17084~9292116~15685
5,490
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
643292577590ブラックL170~18090~9894120~16087
5,490
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
643292667590ブラックLL175~18596~10496124~16489
5,490
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
643292757590ブラック3L175~185102~11098128~16891
5,490
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7590 レインシェイカー バッグインコート | PIRARUCU(ピラルク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする