モノタロウ

チューブ ポリエチレン製

チューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウチューブ ポリエチレン製 - モノタロウ
(31件のレビュー)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。

用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明紙管内径(mm)50内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ポリエチレン(PE)製ですので溶剤等の流体、高温な流体には使用しないでください。
※生産時の工程で商品本体に薄くPE材の粉が付着している場合がございますが、品質には影響ございません。
※生産工程時に商品本体へ一部管理番号を記載しています。製品に影響はございませんが、必要ありましたらご使用される際にその箇所をカットして下さい。
※「筒径」は円筒状のポリ袋を丸く広げた時のおよその直径です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64327954-ポリエチレン(PE)0.0610050
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64327963-ポリエチレン(PE)0.1510050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64327979-ポリエチレン(PE)0.06100100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64327988-ポリエチレン(PE)0.15100100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64327997-ポリエチレン(PE)0.0615050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328006-ポリエチレン(PE)0.1515050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328015-ポリエチレン(PE)0.06150100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328024-ポリエチレン(PE)0.15150100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328033-ポリエチレン(PE)0.0620050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328049-ポリエチレン(PE)0.1520050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328058-ポリエチレン(PE)0.06200100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328067-ポリエチレン(PE)0.15200100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328076-ポリエチレン(PE)0.0627050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328085-ポリエチレン(PE)0.1527050
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328094-ポリエチレン(PE)0.06270100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64328103-ポリエチレン(PE)0.15270100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 米穀乾燥機のホコリを排出するホースとして
農・林・水産業

十分な厚みがあり、丈夫で便利。長さも自由に切って使えるので非常に良い。

2が参考にしています
対象商品 : 64328006
2025-05-08
用途: 竿物・筒物・巻物の保存用途
建設業・工事業

【竿物・筒物・巻物の保存】
内容物に合わせて適当なサイズに切ったチューブの両端をシーラーで熱圧着して密封袋を作り、主に竿物・筒物・巻物の保存用に使っています。湿度が高い地階や車庫などで長期保存する場合に、内側に空気が滞留しやすい巻物や筒物などの長尺品を密封しておくことで、カビ等によるいたみをかなり効果的に抑えることができます(もともとの保存状態が良くないと逆効果の場合もありますが)。
0.15mm厚のうち、特に幅100mmと150mmのチューブが使用頻度は高いですが、幅200mmは書籍・書類等の防湿・防水梱包に、幅270mmのものもミラーマットやエアキャップとの併用で、屋外水栓の防寒・防雨用の簡易カバーなどに使っています。
数あるモノタロウブランド商品の中でも、おすすめの一品です。

1が参考にしています
2025-06-14
用途: 団地での断水工事後の排泥作業に
建設業・工事業

断水後の排泥作業に使用しております。透明でよく内部が見えるのでゴミやサビなどが確認できとても重宝しております。

2025-01-16
用途: 散水作業に使用する
製造業

想像していたより良い製品でした。次回も注文したいと思います。できれば0.2×100×200Mの製品が欲しい。

対象商品 : 64327963
2024-08-14
用途: 夏祭りの時に有線マイクシールドとスピーカーシールド配線に使用します。
その他業種

毎年の夏祭りでマイクとマイクケーブル、スピーカーとスピーカーケーブルを地面にはわしておりました。使用した後、それぞれを濡れた雑巾で拭いてから倉庫になおしていました。その作業が意外と手間暇がかかり重労働でした。今回買ったチューブで必要な長さにカットして、接続使用後各々雑巾で拭いてから倉庫へなおす手間がなくなりそうです。それに今回厚手の物を購入したので、次回も利用出来そうなので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 64328015
2024-07-26
用途: 細長い商品の出荷時
卸売・小売業

今まで幅の広いチューブを使用していましたが、丁度良い幅の物が有ると知り、購入・使用しています。
コスト削減にもなり、扱いやすく満足です。

1が参考にしています
2024-10-31
用途: 汚れ防止用
建設業・工事業

塩ビのパイプに被せて、汚れ付着を防いでいます。使用前は塩ビに固着した汚れを取るのに一苦労しましたが、材質がPEの為汚れが固着しませんので大助かりです。

対象商品 : 64328015
2024-06-10
用途: 商品のパッケージング
山口県立田布施総合支援学校教育・研究機関

生徒が作ったフォトフレームキットをパッケージするのに使っています。シーラーで封をしています。丈夫で厚みもちょうどよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、筒状のもので間違いないでしょうか。
また途中に仕切りはないものでしょうか。
回答:
筒状になっております。
途中に仕切りはございません。
2が参考にしています
2023-11-07
質問:
厚さは、二枚重なった状態(チューブを上から押しつぶした状態)の厚みでしょうか。
回答:
厚さとは、筒状のフィルムを広げた1枚の厚みでございます。
1が参考にしています
2023-11-07
質問:
暖房機の送風に使いたいのですが大丈夫でしょうか。
回答:
ポリエチレン(PE)製ですので、高温な流体には使用できません。
1が参考にしています
2023-11-07
質問:
食品に使用できますか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
1が参考にしています
2023-11-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする