SCAT
廃液回収用ロート HDPEタイプ
仕様
フタ、ふるい
材質
パッキン/FKM、その他/HDPE
タイプ
20L専用ロート 導電タイプ
規格
キャップ:GL45
アズワン品番
1-1733-25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64328189
318952
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください