曜日別特売

ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口120cm

ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口120cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口120cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口120cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口120cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口120cm - SUNWAVE(LIXIL)
間口(mm)1200水栓金具シングルレバー水栓(E)内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加熱方法
適合地域
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63586803DMK12LEWE1F100LIHヒーター100V一般地左勝手
253,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586819DMK12LEWE1F100RIHヒーター100V一般地右勝手
253,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586828DMK12LEWE1F200LIHヒーター200V一般地左勝手
283,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586837DMK12LEWE1F200RIHヒーター200V一般地右勝手
283,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586846DMK12LEWE2F100LIHヒーター100V寒冷地左勝手
253,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586855DMK12LEWE2F100RIHヒーター100V寒冷地右勝手
253,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586864DMK12LEWE2F200LIHヒーター200V寒冷地左勝手
283,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586873DMK12LEWE2F200RIHヒーター200V寒冷地右勝手
283,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586889DMK12PEWE1NNLコンロ無し一般地左勝手
214,500
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586898DMK12PEWE1NNRコンロ無し一般地右勝手
214,500
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586907DMK12PEWE2NNLコンロ無し寒冷地左勝手
214,500
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586916DMK12PEWE2NNRコンロ無し寒冷地右勝手
214,500
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする