曜日別特売

ソケットセット9pcs

ソケットセット9pcs - TAKAGI(高儀)

手締め・早回しに便利なローレット付き
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。

付属品ソケット(6.35mm角):5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm×各1、ホルダー×9、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール内容量1セット(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643316036.35mm角
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする