中央化学
重ね折
のせ蓋付きです。
材質
PSP
寸法(mm)
165×115×30
電子レンジ
×
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331795
A
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
64331804
B
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください