曜日別特売

可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 住友電気工業(S-FREE(R))

ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。

用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気設備技術基準により、人が触れる場所では最高許容温度90℃の許容電流値を用いるようにする。
※製品質量によりドラム巻きになります。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
質量(kg/m)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64334078EM-LFC 2SQ1巻(10m)34(許容温度90度)、41(許容温度110度)2723.537/0.26
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334087EM-LFC 2SQ1巻(20m)34(許容温度90度)、41(許容温度110度)2723.537/0.26
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334096EM-LFC 2SQ1巻(30m)34(許容温度90度)、41(許容温度110度)2723.537/0.26
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334105EM-LFC 2SQ1巻(50m)34(許容温度90度)、41(許容温度110度)2723.537/0.26
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334114EM-LFC 2SQ1巻(100m)34(許容温度90度)、41(許容温度110度)2723.537/0.26
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334123EM-LFC 3.5SQ1巻(10m)47(許容温度90度)、56(許容温度110度)443.54.245/0.32
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334139EM-LFC 3.5SQ1巻(20m)47(許容温度90度)、56(許容温度110度)443.54.245/0.32
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334148EM-LFC 3.5SQ1巻(30m)47(許容温度90度)、56(許容温度110度)443.54.245/0.32
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334157EM-LFC 3.5SQ1巻(50m)47(許容温度90度)、56(許容温度110度)443.54.245/0.32
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334166EM-LFC 3.5SQ1巻(100m)47(許容温度90度)、56(許容温度110度)443.54.245/0.32
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334175EM-LFC 5.5SQ1巻(10m)63(許容温度90度)、74(許容温度110度)705.55.235/0.45
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334184EM-LFC 5.5SQ1巻(20m)63(許容温度90度)、74(許容温度110度)705.55.235/0.45
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334193EM-LFC 5.5SQ1巻(30m)63(許容温度90度)、74(許容温度110度)705.55.235/0.45
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334209EM-LFC 5.5SQ1巻(50m)63(許容温度90度)、74(許容温度110度)705.55.235/0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334218EM-LFC 5.5SQ1巻(100m)63(許容温度90度)、74(許容温度110度)705.55.235/0.45
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334227EM-LFC 8SQ1巻(10m)78(許容温度90度)、93(許容温度110度)9585.850/0.45
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334236EM-LFC 8SQ1巻(20m)78(許容温度90度)、93(許容温度110度)9585.850/0.45
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334245EM-LFC 8SQ1巻(30m)78(許容温度90度)、93(許容温度110度)9585.850/0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334254EM-LFC 8SQ1巻(50m)78(許容温度90度)、93(許容温度110度)9585.850/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334263EM-LFC 8SQ1巻(100m)78(許容温度90度)、93(許容温度110度)9585.850/0.45
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334279EM-LFC 14SQ1巻(10m)113(許容温度90度)、134(許容温度110度)15514788/0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334288EM-LFC 14SQ1巻(20m)113(許容温度90度)、134(許容温度110度)15514788/0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334297EM-LFC 14SQ1巻(30m)113(許容温度90度)、134(許容温度110度)15514788/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334306EM-LFC 14SQ1巻(50m)113(許容温度90度)、134(許容温度110度)15514788/0.45
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334315EM-LFC 14SQ1巻(100m)113(許容温度90度)、134(許容温度110度)15514788/0.45
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334324EM-LFC 22SQ1巻(10m)148(許容温度90度)、175(許容温度110度)255229.37/20/0.45
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334333EM-LFC 22SQ1巻(20m)148(許容温度90度)、175(許容温度110度)255229.37/20/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334349EM-LFC 22SQ1巻(30m)148(許容温度90度)、175(許容温度110度)255229.37/20/0.45
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334358EM-LFC 22SQ1巻(50m)148(許容温度90度)、175(許容温度110度)255229.37/20/0.45
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334367EM-LFC 22SQ1巻(100m)148(許容温度90度)、175(許容温度110度)255229.37/20/0.45
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334376EM-LFC 38SQ1巻(10m)209(許容温度90度)、247(許容温度110度)4103811.57/34/0.45
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334385EM-LFC 38SQ1巻(20m)209(許容温度90度)、247(許容温度110度)4103811.57/34/0.45
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334394EM-LFC 38SQ1巻(30m)209(許容温度90度)、247(許容温度110度)4103811.57/34/0.45
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334403EM-LFC 38SQ1巻(50m)209(許容温度90度)、247(許容温度110度)4103811.57/34/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334419EM-LFC 38SQ1巻(100m)209(許容温度90度)、247(許容温度110度)4103811.57/34/0.45
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334428EM-LFC 60SQ1巻(10m)280(許容温度90度)、331(許容温度110度)645601419/20/0.45
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334437EM-LFC 60SQ1巻(20m)280(許容温度90度)、331(許容温度110度)645601419/20/0.45
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334446EM-LFC 60SQ1巻(30m)280(許容温度90度)、331(許容温度110度)645601419/20/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334455EM-LFC 60SQ1巻(50m)280(許容温度90度)、331(許容温度110度)645601419/20/0.45
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334464EM-LFC 60SQ1巻(100m)280(許容温度90度)、331(許容温度110度)645601419/20/0.45
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334473EM-LFC 80SQ1巻(10m)331(許容温度90度)、392(許容温度110度)8508015.519/27/0.45
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334489EM-LFC 80SQ1巻(20m)331(許容温度90度)、392(許容温度110度)8508015.519/27/0.45
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334498EM-LFC 80SQ1巻(30m)331(許容温度90度)、392(許容温度110度)8508015.519/27/0.45
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334507EM-LFC 80SQ1巻(50m)331(許容温度90度)、392(許容温度110度)8508015.519/27/0.45
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334516EM-LFC 80SQ1巻(100m)331(許容温度90度)、392(許容温度110度)8508015.519/27/0.45
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334525EM-LFC 100SQ1巻(10m)384(許容温度90度)、455(許容温度110度)11001001819/34/0.45
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334534EM-LFC 100SQ1巻(20m)384(許容温度90度)、455(許容温度110度)11001001819/34/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334543EM-LFC 100SQ1巻(30m)384(許容温度90度)、455(許容温度110度)11001001819/34/0.45
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334559EM-LFC 100SQ1巻(50m)384(許容温度90度)、455(許容温度110度)11001001819/34/0.45
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64334568EM-LFC 100SQ1巻(100m)384(許容温度90度)、455(許容温度110度)11001001819/34/0.45
オープン
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする