2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル - 住友電気工業(S-FREE(R))

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。

用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
536件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
質量(kg/m)
芯数
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643352252PNCT 2C X 0.75SQ1巻(10m)-11020.759
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352342PNCT 2C X 0.75SQ1巻(20m)-11020.759
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352432PNCT 2C X 0.75SQ1巻(30m)-11020.759
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352592PNCT 2C X 0.75SQ1巻(50m)-11020.759
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352682PNCT 2C X 0.75SQ1巻(100m)-11020.759
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352772PNCT 3C X 0.75SQ1巻(10m)-12530.759.4
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352862PNCT 3C X 0.75SQ1巻(20m)-12530.759.4
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643352952PNCT 3C X 0.75SQ1巻(30m)-12530.759.4
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353042PNCT 3C X 0.75SQ1巻(50m)-12530.759.4
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353132PNCT 3C X 0.75SQ1巻(100m)-12530.759.4
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353292PNCT 4C X 0.75SQ1巻(10m)-14540.7510.5
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353382PNCT 4C X 0.75SQ1巻(20m)-14540.7510.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353472PNCT 4C X 0.75SQ1巻(30m)-14540.7510.5
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353562PNCT 4C X 0.75SQ1巻(50m)-14540.7510.5
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353652PNCT 4C X 0.75SQ1巻(100m)-14540.7510.5
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353742PNCT 5C X 0.75SQ1巻(10m)-16550.7511.5
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353832PNCT 5C X 0.75SQ1巻(20m)-16550.7511.5
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643353992PNCT 5C X 0.75SQ1巻(30m)-16550.7511.5
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354082PNCT 5C X 0.75SQ1巻(50m)-16550.7511.5
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354172PNCT 5C X 0.75SQ1巻(100m)-16550.7511.5
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354262PNCT 6C X 0.75SQ1巻(10m)-19560.7512.5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354352PNCT 6C X 0.75SQ1巻(20m)-19560.7512.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354442PNCT 6C X 0.75SQ1巻(30m)-19560.7512.5
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354532PNCT 6C X 0.75SQ1巻(50m)-19560.7512.5
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643354692PNCT 6C X 0.75SQ1巻(100m)-19560.7512.5
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355232PNCT 8C X 0.75SQ1巻(10m)-25580.7514.5
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355392PNCT 8C X 0.75SQ1巻(20m)-25580.7514.5
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355482PNCT 8C X 0.75SQ1巻(30m)-25580.7514.5
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355572PNCT 8C X 0.75SQ1巻(50m)-25580.7514.5
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355662PNCT 8C X 0.75SQ1巻(100m)-25580.7514.5
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355752PNCT 10C X 0.75SQ1巻(10m)-315100.7516.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355842PNCT 10C X 0.75SQ1巻(20m)-315100.7516.5
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643355932PNCT 10C X 0.75SQ1巻(30m)-315100.7516.5
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356092PNCT 10C X 0.75SQ1巻(50m)-315100.7516.5
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356182PNCT 10C X 0.75SQ1巻(100m)-315100.7516.5
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356272PNCT 12C X 0.75SQ1巻(10m)-335120.7516
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356362PNCT 12C X 0.75SQ1巻(20m)-335120.7516
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356452PNCT 12C X 0.75SQ1巻(30m)-335120.7516
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356542PNCT 12C X 0.75SQ1巻(50m)-335120.7516
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643356632PNCT 12C X 0.75SQ1巻(100m)-335120.7516
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643357762PNCT 30C X 0.75SQ1巻(10m)-755300.7525
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643357852PNCT 30C X 0.75SQ1巻(20m)-755300.7525
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643357942PNCT 30C X 0.75SQ1巻(30m)-755300.7525
オープン
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358032PNCT 30C X 0.75SQ1巻(50m)-755300.7525
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358192PNCT 30C X 0.75SQ1巻(100m)-755300.7525
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358282PNCT 1C X 1.25SQ1巻(10m)-5511.256.2
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358372PNCT 1C X 1.25SQ1巻(20m)-5511.256.2
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358462PNCT 1C X 1.25SQ1巻(30m)-5511.256.2
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358552PNCT 1C X 1.25SQ1巻(50m)-5511.256.2
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
643358642PNCT 1C X 1.25SQ1巻(100m)-5511.256.2
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする