特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル - 住友電気工業(S-FREE(R))

介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。

用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64340579F-2PNCT 3C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340588F-2PNCT 3C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340597F-2PNCT 3C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340606F-2PNCT 3C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340615F-2PNCT 3C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340624F-2PNCT 4C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340633F-2PNCT 4C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340649F-2PNCT 4C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340658F-2PNCT 4C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340667F-2PNCT 4C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340676F-2PNCT 6C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340685F-2PNCT 6C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340694F-2PNCT 6C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340703F-2PNCT 6C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340719F-2PNCT 6C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340728F-2PNCT 8C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340737F-2PNCT 8C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340746F-2PNCT 8C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340755F-2PNCT 8C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340764F-2PNCT 8C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340773F-2PNCT 12C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340789F-2PNCT 12C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340798F-2PNCT 12C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340807F-2PNCT 12C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340816F-2PNCT 12C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340825F-2PNCT 16C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340834F-2PNCT 16C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340843F-2PNCT 16C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340859F-2PNCT 16C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340868F-2PNCT 16C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340877F-2PNCT 20C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340886F-2PNCT 20C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340895F-2PNCT 20C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340904F-2PNCT 20C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340913F-2PNCT 20C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340929F-2PNCT 30C X 2SQ1巻(10m)37/0.26
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340938F-2PNCT 30C X 2SQ1巻(20m)37/0.26
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340947F-2PNCT 30C X 2SQ1巻(30m)37/0.26
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340956F-2PNCT 30C X 2SQ1巻(50m)37/0.26
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340965F-2PNCT 30C X 2SQ1巻(100m)37/0.26
オープン
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340974F-2PNCT 3C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340983F-2PNCT 3C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64340999F-2PNCT 3C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341008F-2PNCT 3C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341017F-2PNCT 3C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341026F-2PNCT 4C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341035F-2PNCT 4C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341044F-2PNCT 4C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341053F-2PNCT 4C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341069F-2PNCT 4C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする