曜日別特売

ディッキーズ ベーシックセット

ディッキーズ ベーシックセット - Dickies(ディッキーズ)

作業の現場をオシャレに彩るディッキーズのツールシリーズです。
自動車、バイク整備のシーンでよく使用されるハンドツール類をキャビネットにまとめた本格的な工具セットです。

トラスコ品番227-7202セット内容ディッキーズ7段ローラーキャビネット・3/8SQラチェットハンドル・ユニバーサルジョイント・エクステンションバー(75、150mm)・ラチェットスピンナー・シャローソケット(8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm)・ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19mm)・メタルボックス・コンビネーションレンチ(8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm)質量(kg)64.4内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345533DIBASET
117,475
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする