三菱電機
天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>
機外静圧(Pa)
0
質量(kg)
6
電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
温度交換効率(%)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
処理風量(m
3
/h)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64346836
VL-08ZJ2
暖房/強:47/49、暖房弱:61/63
冷房/強:43/45、冷房/弱:56/58
強:63/65、弱:75/77
213×455×526
強:48/54、弱:32/27
強:11.50/13.50、弱:8.50/9.50
強:32/35、弱:24.50/22
¥
80,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64346845
VL-12ZJ2
暖房/強:46/48、暖房弱:61/63
冷房/強:42/44、冷房/弱:56/58
強:62/64、弱:74/76
213×455×526.50
強:70/64、弱:35/33
強:40/44.50、弱:29.50/29
強:42.50/40.50、弱:29/28
¥
82,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください