標準換気扇 学校用 窓枠据付け 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]

標準換気扇 学校用 窓枠据付け 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347019EX-20SC4-EH200360×320×13419.50/233.237/41570/660
35,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64347028EX-25SC4-EH250410×370×12632.50/403.739/42996/1068
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64347037EX-30SC4-EH300460×420×13540/484.440.50/40.501404/1404
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64347019EX-20SC4-EH64346924EX-20SC4-SEX-20SC4-EH 標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 64346924標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64347028EX-25SC4-EH64346924EX-20SC4-SEX-25SC4-EH 標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 64346924標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64347037EX-30SC4-EH64346949EX-30SC4-SEX-30SC4-EH 標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 64346949標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする