工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]

工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機
(1件のレビュー)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347046EX-20A23.229/30320×320×167600/70032/36
33,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64347055EX-30A25.450/60420×420×1731500/175039.50/43
45,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64347064EX-40A211.4135/195520×520×2463500/410046/50
75,900
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 作業時の排気
製造業

専用の木枠が有るとありがたいです。
今回は大工さんに依頼して作成しました。
風量はとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする