曜日別特売

特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル - 住友電気工業(S-FREE(R))

介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
また、3種並みの機械強度を有する。

用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
全125種類を絞り込む
導体構成(本/mm)
内容量
125種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64341629F-2PNCT 補強型 3C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341638F-2PNCT 補強型 3C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341647F-2PNCT 補強型 3C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341656F-2PNCT 補強型 3C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341665F-2PNCT 補強型 3C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341674F-2PNCT 補強型 4C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341683F-2PNCT 補強型 4C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341699F-2PNCT 補強型 4C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341708F-2PNCT 補強型 4C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341717F-2PNCT 補強型 4C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341726F-2PNCT 補強型 6C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341735F-2PNCT 補強型 6C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341744F-2PNCT 補強型 6C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341753F-2PNCT 補強型 6C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341769F-2PNCT 補強型 6C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341778F-2PNCT 補強型 10C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341787F-2PNCT 補強型 10C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341796F-2PNCT 補強型 10C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341805F-2PNCT 補強型 10C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341814F-2PNCT 補強型 10C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341823F-2PNCT 補強型 12C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341839F-2PNCT 補強型 12C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341848F-2PNCT 補強型 12C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341857F-2PNCT 補強型 12C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341866F-2PNCT 補強型 12C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341875F-2PNCT 補強型 16C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341884F-2PNCT 補強型 16C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341893F-2PNCT 補強型 16C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341909F-2PNCT 補強型 16C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341918F-2PNCT 補強型 16C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341979F-2PNCT 補強型 24C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341988F-2PNCT 補強型 24C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64341997F-2PNCT 補強型 24C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342006F-2PNCT 補強型 24C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342015F-2PNCT 補強型 24C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
979,800
1,077,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342024F-2PNCT 補強型 30C X 3.5SQ1巻(10m)45/0.32
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342033F-2PNCT 補強型 30C X 3.5SQ1巻(20m)45/0.32
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342049F-2PNCT 補強型 30C X 3.5SQ1巻(30m)45/0.32
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342058F-2PNCT 補強型 30C X 3.5SQ1巻(50m)45/0.32
オープン
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342067F-2PNCT 補強型 30C X 3.5SQ1巻(100m)45/0.32
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342076F-2PNCT 補強型 3C X 5.5SQ1巻(10m)70/0.32
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342085F-2PNCT 補強型 3C X 5.5SQ1巻(20m)70/0.32
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342094F-2PNCT 補強型 3C X 5.5SQ1巻(30m)70/0.32
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342103F-2PNCT 補強型 3C X 5.5SQ1巻(50m)70/0.32
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342119F-2PNCT 補強型 3C X 5.5SQ1巻(100m)70/0.32
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342128F-2PNCT 補強型 4C X 5.5SQ1巻(10m)70/0.32
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342137F-2PNCT 補強型 4C X 5.5SQ1巻(20m)70/0.32
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342146F-2PNCT 補強型 4C X 5.5SQ1巻(30m)70/0.32
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342155F-2PNCT 補強型 4C X 5.5SQ1巻(50m)70/0.32
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64342164F-2PNCT 補強型 4C X 5.5SQ1巻(100m)70/0.32
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする