ワークポロシャツ(長袖)

ワークポロシャツ(長袖) - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ内容量1枚
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349803F2JA118114ネイビーM14
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
64349819F2JA118114ネイビーL14
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
64349609F2JA118101ホワイトXS01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349618F2JA118101ホワイトS01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349627F2JA118101ホワイトM01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349636F2JA118101ホワイトL01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349645F2JA118101ホワイトXL01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349654F2JA118101ホワイト2XL01
オープン
取扱い終了
返品不可
64349663F2JA118101ホワイト3XL-801
オープン
取扱い終了
返品不可
64349679F2JA118101ホワイト4XL-801
オープン
取扱い終了
返品不可
64349688F2JA118101ホワイト6XL-801
オープン
取扱い終了
返品不可
64349697F2JA118109ブラックXS09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349706F2JA118109ブラックS09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349715F2JA118109ブラックM09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349724F2JA118109ブラックL09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349733F2JA118109ブラックXL09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349749F2JA118109ブラック2XL09
オープン
取扱い終了
返品不可
64349758F2JA118109ブラック3XL-809
オープン
取扱い終了
返品不可
64349767F2JA118109ブラック4XL-809
オープン
取扱い終了
返品不可
64349776F2JA118109ブラック6XL-809
オープン
取扱い終了
返品不可
64349785F2JA118114ネイビーXS14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349794F2JA118114ネイビーS14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349828F2JA118114ネイビーXL14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349837F2JA118114ネイビー2XL14
オープン
取扱い終了
返品不可
64349846F2JA118114ネイビー3XL-814
オープン
取扱い終了
返品不可
64349855F2JA118114ネイビー4XL-814
オープン
取扱い終了
返品不可
64349864F2JA118114ネイビー6XL-814
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64349636
2021-11-20
用途: ワイシャツを着ない多少ラフでもいい日常の生活全般
農・林・水産業

縫製もしっかりしており、エリも崩れることがないので、ワイシャツを着なくてもよい日常生活全般で着ています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする