曜日別特売

KCL-2R キングリアキャリア 黒

KCL-2R キングリアキャリア 黒 - MINOURA(箕浦)

飾り気を排し、シンプルなパイプワークだけで構成されたオールドスクールな雰囲気を醸し出すキングキャリアシリーズ。
ブラック塗装が施された中空スチールパイプでフラットな荷台を演出。
サイズは290×430mmと広く、しっかりと積載することが可能です。

材質中空スチールパイプ製質量(kg)1.8耐荷重(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)カゴ部サイズ/430×290適合車種26インチ、700C内容量1セット
注意
※フレームのリアエンド部、シートステー上にキャリア取り付け用のダボ孔がある自転車に適合。
※後輪クイックレリーズのシャフトに直接共締めするなどの方法は行わないでください。
※商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます
※掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がある事をご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351587KCL-2R
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする