曜日別特売

SS-800 メンテナンススタンド

SS-800 メンテナンススタンド - MINOURA(箕浦)

リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。
後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。
左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。
がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。

材質スチール質量(kg)3.6グレー耐荷重(kg)120適合タイヤサイズ700×45Cまで適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)内容量1セット
注意
※脚は両方ともいっぱいに開き、4点全てが床面に接地していることを確認してください。
※付属の専用クイックレリーズに交換してください。交換しないままの使用トラブルに関しては、その責任を負いかねます。
※特殊なフレームエンドの自転車の場合、特殊フレームエンド用クイックセット(SQR-1)が別途必要になる場合があります。
※負荷装置を取り付けてトレーナーに改造することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351727SS-800
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする