曜日別特売

FT-500 PRO リム振れ取り台

FT-500 PRO リム振れ取り台 - MINOURA(箕浦)FT-500 PRO リム振れ取り台 - MINOURA(箕浦)FT-500 PRO リム振れ取り台 - MINOURA(箕浦)FT-500 PRO リム振れ取り台 - MINOURA(箕浦)

スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
高精度ダイヤルゲージを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。

材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6.4高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)内容量1個
注意
※自転車用車輪のリム振れ取り作業専用の工具です。それ以外の用途には使用しないでください。
※ホイールは走行の安全性に関わる重要保安部品のひとつです。作業に自信のない方や作業途中でわからなくなった場合は、迷わず専門店に依頼してください。
※振れ取り作業は個人の責任において行なってください。本商品を使用して行なった作業結果については、一切の責任を負いません。
※振れ取り方法に関するソフト面での指導は行なっておりません。有資格のメカニックにお問い合わせください。
※振れ取りゲージによる計測は、ゲージ先端がリム表面に触れる際の接触音で行ないます。カーボン製ホイールなど表面が金属よりも柔らかい場合は、接触により軽く傷が付く恐れがあります。あらかじめご承知置きください。
※本商品にはニップルレンチは付属していません。別途、ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351779FT-500 PRO
49,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする