曜日別特売

DSX-2M ディスプレイスタンド

DSX-2M ディスプレイスタンド - MINOURA(箕浦)DSX-2M ディスプレイスタンド - MINOURA(箕浦)DSX-2M ディスプレイスタンド - MINOURA(箕浦)

ホイール挟み込み(バネ)式
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。
左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。
※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応
使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計

材質鉄・樹脂質量(g)715寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310保証期間1年適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)適合ホイールサイズ(inch)20~29内容量1個
注意
※スポークが車輪受け枠に当たることで車体が支えられる構造であることを十分ご理解の上、使用してください。
※前輪で保持する場合は、必ずフレームと前輪を一直線にし、ハンドルが切れ込んだ状態で使用しないでください。一直線上でない場合、車体が傾いて転倒する恐れがあります。
※自立させた自転車に乗ることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351833DSX-2M
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする