曜日別特売

LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド

LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド - MINOURA(箕浦)LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド - MINOURA(箕浦)LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド - MINOURA(箕浦)

サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。
相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで)
持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き

付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年内容量1個
注意
※本製品に乗る、ぶら下がる、足場にする、踏み台にする、脚をかける等、本来の使用目的以外に使用しないでください。
※組み立ての際に手や指などを挟んだりしないよう十分に注意を払いながら行ってください。
※周りに障害物がなく、平坦で水平な場所を選んで設置してください。
※軽量にするため軟らかいアルミ製です。地面に落としたりぶつけたりすると変形してしまう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351885-
26,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする