AirPods Proケース ZEROSHOCK Lock 耐衝撃 TPU ポリカーボネート アルミ合金 カラビナ付き

AirPods Proケース ZEROSHOCK Lock 耐衝撃 TPU ポリカーボネート アルミ合金 カラビナ付き - エレコム

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能が付いた、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro用ZEROSHOCK Lockケースです。

セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:アルミ合金対応機種AirPods Pro(2019年発売モデル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352199AVA-AP2ZEROLBKブラック
4,950
取扱い終了
64352208AVA-AP2ZEROLRDレッド
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする