折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ

折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト折りたたみガーデンテーブル・チェア(5点セット)人気のアカシア材、パラソル使用可能 | reino レイノ - ホームテイスト

どんな場面でも合わせやすいガーデン5点セット。
人気のアカシア材を使用。オイル仕上げでより温もりを感じれます。
完成品でのお届けなのでその日にお使い頂けます。
しっかり厚みのあるテーブル。頑丈に取り付けられた車輪。テーブルの角の金具は傷防止を兼ねたデザインポイント。
木脚裏にはフェルトがついているので、床を傷つける心配はありません。
カフェを楽しむテーブルとして・・・。特別な個性が光り、お部屋をヴィンテージな西海岸テイストに。
持ち運びに便利な折りたたみ式!

材質天然木(アカシア、オイル仕上げ)質量(kg)テーブル:約15、チェア:約5(一脚あたり)ブラウン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120×75×72、チェア:約46.5×62×88座面奥行(cm)36座面高(cm)44.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355525SH-01-RIN-GR-BR-LF2
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,273/税込¥8,000
北海道地方1¥16,364/税込¥18,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする