曜日別特売

標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター

標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター - 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター - 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター - 三菱電機
適合場所店舗電源単相内容量1台
注意
※窓枠据付専用となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357747EX-20ST4-S-200360×320×15414.50/17(50/60Hz)3.3<SPL>37.50/41(50/60Hz)540/606(50/60Hz)
34,30016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64357756EX-25ST4-S-250410×370×15030.50/37(50/60Hz)3.8<SPL>40.50/43(50/60Hz)900/996(50/60Hz)
36,30016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
64357765EX-30ST4-S-300460×420×17039/47(50/60Hz)4.5<SPL>42.50/42.50(50/60Hz)1200/1290(50/60Hz)
39,00017,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68454298EX-25ST4-S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)250410×370×15030.50/37(50/60Hz)3.8<SPL>40.50/43(50/60Hz)900/996(50/60Hz)
36,30016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする