換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気

換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気 - 三菱電機
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357774VL-08JV3-D
54,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする