三菱電機
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
強65/65、弱75/75(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
強0/0、弱0/0(50/60Hz)
処理風量(m
3
/h)
強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64357808
VL-12JV3
¥
44,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください