タカラスタンダード
ロイヤル 調理台
(1件のレビュー)
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
300
600
色(扉)
フローラルアイボリー
ライトグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64365937
RNT-60/RSI H-2D
600
フローラルアイボリー
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64365946
RNT-60/RSF-2D
600
ライトグレー
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365955
RNT-30M/RSI-2D
300
フローラルアイボリー
¥
42,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365964
RNT-30M/RSF-2D
300
ライトグレー
¥
42,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365973
RNT-30/RSIH-2D
300
フローラルアイボリー
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365989
RNT-30/RSF-2D
300
ライトグレー
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。