ロイヤル 吊戸棚 高さ500

ロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダード

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー

高さ(mm)500奥行(mm)390材質(扉)ホーロー内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
色(扉)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64366244W-S120 RSIH-2D1200フローラルアイボリー
29,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366253W-S120 RSFH-2D1200ライトグレー
29,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366269W-S105 RSIH-2D1050フローラルアイボリー
24,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366278W-S105 RSFH-2D1050ライトグレー
24,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366287W-S90 RSIH-2D900フローラルアイボリー
22,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366296W-S90 RSFH-2D900ライトグレー
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366305W-S70 RSIH-2D700フローラルアイボリー
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366314W-S70 RSFH-2D700ライトグレー
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366323W-S60 RSIH-2D600フローラルアイボリー
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366339W-S60 RSFH-2D600ライトグレー
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64366348W-S35 RSIH-2D350フローラルアイボリー
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366357W-S35 RSFH-2D350ライトグレー
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366366W-S30 RSIH-2D300フローラルアイボリー
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366375W-S30 RSFH-2D300ライトグレー
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする