タカラスタンダード
ロイヤル 吊戸棚 フード横用 高さ700
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
間口(mm)
300
奥行(mm)
390
高さ(mm)
700
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64366427
W-M30RZ/RSIH-2D
右開き
フローラルアイボリー
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366436
W-M30RZ/RSFH-2D
右開き
ライトグレー
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366445
W-M30LZ/RSIH-2D
左開き
フローラルアイボリー
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366454
W-M30LZ/RSFH-2D
左開き
ライトグレー
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。