曜日別特売

P型 吊戸棚 フード横用

P型 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダードP型 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダードP型 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダードP型 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダードP型 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダード
高さ(mm)500奥行(mm)380材質(扉)木製内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64367057WS-45RZ/PUD-2D450右開き
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64367075WS-45LZ/PUD-2D450左開き
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64367093WS-30RZ/PUD-2D300右開き
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64367118WS-30LZ/PUD-2D300左開き
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
24853738WS-45RZ/PUT-2D450
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24853747WS-45LZ/PUT-2D450
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24853756WS-30RZ/PUT-2D300
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24853765WS-30LZ/PUT-2D300
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64367048WS-45RZ/PUS-2D450右開き
9,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64367066WS-45LZ/PUS-2D450左開き
9,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64367084WS-30RZ/PUS-2D300右開き
8,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64367109WS-30LZ/PUS-2D300左開き
8,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64367048WS-45RZ/PUS-2D24853738WS-45RZ/PUT-2DWS-45RZ/PUS-2D P型 吊戸棚 フード横用 タカラスタンダード 24853738P型 吊戸棚 フード横用タカラスタンダード1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64367066WS-45LZ/PUS-2D24853747WS-45LZ/PUT-2DWS-45LZ/PUS-2D P型 吊戸棚 フード横用 タカラスタンダード 24853747P型 吊戸棚 フード横用タカラスタンダード1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64367084WS-30RZ/PUS-2D24853756WS-30RZ/PUT-2DWS-30RZ/PUS-2D P型 吊戸棚 フード横用 タカラスタンダード 24853756P型 吊戸棚 フード横用タカラスタンダード1セット
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64367109WS-30LZ/PUS-2D24853765WS-30LZ/PUT-2DWS-30LZ/PUS-2D P型 吊戸棚 フード横用 タカラスタンダード 24853765P型 吊戸棚 フード横用タカラスタンダード1セット
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする